Pereche de mănuşi KX-01A SHADOW 7

Cod articol: 094312 7
Reducere
19,38 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,24 € 19,38 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    5,20 € 16,15 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KX
Conţinut 1
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
EN 388 2111X
Material de suport Piele artificială/Spandex
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 240 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094312 7
EAN / GTIN 6942542967936
Număr producător KX-01A / SZ.7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie foarte uşoare şi strâmte cu permeabilitate ridicată la aer. Confort foarte ridicat şi senzaţie plăcută la purtare pentru diverse posibilităţi de utilizare din domeniul mecanicii fine.
  • Material suport foarte subţire (0,55 mm) pentru manevrare precisă.
  • Pe palmă şi degete, structură wavex-grip ce permite pielii să respire, pentru o aderenţă mai bună şi protecţie optimă a produsului.
  • Dosul palmei este din lycra întărită pentru o mobilitate mai mare.
  • Pot fi utilizate pe ecran tactil.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.