Pereche de mănuşi KX-02B TWYLITE 7

Cod articol: 094314 7
Reducere
21,30 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    8,52 € 21,30 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,10 € 17,75 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KX
Conţinut 1
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai
EN 388 3121X
Material de suport Piele artificială/Spandex
Strat de acoperire Silicon
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Lungime 225 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094314 7
EAN / GTIN 6942542968384
Număr producător KX-02B / SZ.7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie subţiri şi uşoare cu protuberanţe din silicon pe palmă şi vârfurile degetelor pentru o aderenţă ridicată în mediul uscat.
  • Arătătorul şi degetul mare sunt întărite.
  • Cu lavete practice de ştergere din Frottee la degetul mare.
  • Dosul palmei din spandex pentru o mobilitate şi o permeabilitate mai mare.
  • Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.