{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KX | |
Conţinut | 1 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Uscare | Uscare la aer | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai | |
EN 388 | 3121X | |
Material de suport | Piele artificială/Spandex | |
Strat de acoperire | Silicon | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Lungime | 225 mm | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094314 11 | |
EAN / GTIN | 6942542968421 | |
Număr producător | KX-02B / SZ.11 |