Pereche de mănuşi KX-05 KARBON 7

Cod articol: 094315 7
Reducere
28,32 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    9,36 € 28,32 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,80 € 23,60 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; Protecţie antişoc; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KX
Conţinut 1
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără DMF; Protecţie antişoc; întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai
EN 388 4111XP
Material de suport Piele artificială/Spandex/TPR
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Lungime 240 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094315 7
EAN / GTIN 6942542968582
Număr producător KX-05/ SZ.7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie cu echilibru la impact cu o rezistenţă foarte mare pentru un confort de durată. Diferite protecţii pe degete şi dosul palmei oferă protecţie suplimentară împotriva loviturilor sau a strivirii.
  • Palmele căptuşite protejează împotriva loviturilor şi şocurilor sculelor.
  • Material suport din spandex şi piele artificială pentru o mai bună mobilitate şi permeabilitate la aer.
  • Cu prindere cu scai pentru o fixare sigură.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226