{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HyFlex® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | Nylon spandex | |
Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 200 mm | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Greutate | 11,6 g | |
Tehnologie de tricotat | 15G | |
Standard | EN 407 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Material | Spumă de nitril | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | A | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094264 8 | |
EAN / GTIN | 10076490475557 | |
Număr producător | 11-840/8 |