Cilindru universal YS 50/160

Cod articol: 086060 50/160
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Forţă de apăsare / cursă (t / mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cursei 160 mm
Volumul de ulei 1.135 ml
⌀ exterior al cilindrului 125 mm
Lungime constructivă strânsă 285 mm
Forţă de presiune maximă 500 kN
Greutate 24 kg
Tip produs Cilindru hidraulic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086060 50/160
EAN / GTIN 4025092150323
Număr producător YS-50/160,

Descriere

Execuţie:

Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.
Cilindrii universali se deosebesc printr-o compatibilitate deosebită la sarcina laterală, prezintă revenire cu arc şi un singur ştuţ pentru furtun cu cuplaj rapid.

Aplicaţie:

Pentru toate aplicaţiile ce necesită o forţă ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente şi în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. Pot fi utilizate în toate poziţiile.

Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oţel călit (poanson) şi filet de fixare fără cabluri de legătură şi adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.
Pentru pompă hidraulică consultaţi Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături