Pompă manuală hidraulică HPS 2/0,7 l

Cod articol: 086050 2/0,7
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte / volumul rezervorului (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr trepte presiune 2
    Debit cursă de ridicare fără greutate (treapta 1) 11 ml
    Debit cursă de ridicare cu greutate (treapta 2) 2 ml
    Volumul util al rezervorului 700 ml
    Greutate 7 kg
    Tip produs Pompă manuală hidraulică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086050 2/0,7
    EAN / GTIN 4025092159098
    Număr producător HPS-2/0,7A

    Descriere

    Execuţie:

    Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.
    Pompe manuale in 2 trepte cu viteză de pompare mare (cu excepţia Ref. 1/0,7). Comutarea de la treapta 1 la 2 se realizează automat. Cu supape de reducere a presiunii, reglare de la 0 − 700 bari. Construcţie completă din metal cu supapă de evacuare, cu posibilitate de reglare fină, şurub de dezaerare şi de umplere a uleiului.

    Livrare:

    Umplut cu ulei, fară manometru.

    Notă:

    Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.
    Pentru pompă hidraulică consultaţi Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături