Set cu manometru GYA-63, Plajă de afişare: 0-1000bar

Cod articol: 086087 0-1000
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă de afişare (bar) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă de afişare a manometrului 0 bar - 1.000 bar
Tip produs Manometru hidraulic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Număr producător GYA-63

Descriere

Execuţie:

Setul este compus dintr-un bloc de conectare şi manometrul recomandat amortizat cu glicerină. Racord filetat pentru ulei 3/8-NPT interior / exterior. Date tehnice: ⌀ 63 mm; clasa de calitate 1,6 %.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Aplicaţie:

Setul cu manometru este recomandat pentru toate pompele manuale Cod 086050.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.