Execuţie:
Cu cuplaj hidraulic Cod
086085 Ref. M1 (partea cilindrului) şi filet de înşurubare 3/8-NPT (partea pompei). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R =100 mm.
Se livrează numai cu sisteme hidraulice complete (pompă, cilindru, furtun) de la producător, cu montaj din fabrică, umplere şi dezaerare.
Toate componentele montate şi anexate corespund
seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb.
Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.
Notă:
Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.