Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică 3 m

Cod articol: 086081 3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime 3 m
    Tip produs Accesoriu hidraulic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086081 3
    EAN / GTIN 2050000970344
    Număr producător 4025092155793

    Descriere

    Execuţie:

    Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) şi filet de înşurubare 3/8-NPT (partea pompei). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R =100 mm.
    Se livrează numai cu sisteme hidraulice complete (pompă, cilindru, furtun) de la producător, cu montaj din fabrică, umplere şi dezaerare.
    Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

    Notă:

    Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.