Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică, Lungime: 1m

Cod articol: 086081 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1 m
Tip produs Accesoriu hidraulic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086081 1
EAN / GTIN 2050000970320
Număr producător 4025092155687

Descriere

Execuţie:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) şi filet de înşurubare 3/8-NPT (partea pompei). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R =100 mm.
Se livrează numai cu sisteme hidraulice complete (pompă, cilindru, furtun) de la producător, cu montaj din fabrică, umplere şi dezaerare.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.