Cilindru universal YS 23/250

Cod articol: 086060 23/250
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Forţă de apăsare / cursă (t / mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cursei 250 mm
Volumul de ulei 830 ml
⌀ exterior al cilindrului 85 mm
Lungime constructivă strânsă 376 mm
Forţă de presiune maximă 230 kN
Greutate 13,5 kg
Tip produs Cilindru hidraulic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086060 23/250
EAN / GTIN 4025092150255
Număr producător YS-23/250,

Descriere

Execuţie:

Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.
Cilindrii universali se deosebesc printr-o compatibilitate deosebită la sarcina laterală, prezintă revenire cu arc şi un singur ştuţ pentru furtun cu cuplaj rapid.

Aplicaţie:

Pentru toate aplicaţiile ce necesită o forţă ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente şi în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. Pot fi utilizate în toate poziţiile.

Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oţel călit (poanson) şi filet de fixare fără cabluri de legătură şi adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.
Pentru pompă hidraulică consultaţi Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături