{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 400 mm | |
Lungime maximă plană | 1.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 30 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 60 mm | |
Dimensiune A | 224 mm | |
Dimensiune B | 300 mm | |
Dimensiune C | 122 mm | |
Dimensiune D | 128 mm | |
Dimensiune E | 123 mm | |
Dimensiune F | 266 mm | |
Dimensiune G | 49 mm | |
Capacitate portantă minimă netedă | 10 kg | |
Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 200 kg | |
Greutate | 27 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 085995 500 | |
Număr producător | UL0500+ |