{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 200 mm | |
Lungime maximă plană | 1.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 20 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 40 mm | |
Dimensiune A | 101 mm | |
Dimensiune B | 155 mm | |
Dimensiune C | 69 mm | |
Dimensiune D | 74 mm | |
Dimensiune E | 64 mm | |
Dimensiune F | 152 mm | |
Dimensiune G | 26 mm | |
Capacitate portantă minimă netedă | 4 kg | |
Capacitate portantă maximă | 125 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 50 kg | |
Greutate | 4 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 085995 125 | |
Număr producător | UL0125+ |