{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 600 mm | |
Lungime maximă plană | 2.000 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 70 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 100 mm | |
Dimensiune A | 368 mm | |
Dimensiune B | 477 mm | |
Dimensiune C | 233 mm | |
Dimensiune D | 227 mm | |
Dimensiune E | 195 mm | |
Dimensiune F | 493 mm | |
Dimensiune G | 80 mm | |
Capacitate portantă maximă | 2.000 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 800 kg | |
Greutate | 157 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 085995 2000 | |
Număr producător | UL2000+ |