{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 140 mm | |
Lungime maximă plană | 2.000 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 12,5 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 12,5 mm | |
Dimensiune A | 213 mm | |
Dimensiune B | 265 mm | |
Dimensiune C | 116 mm | |
Dimensiune D | 116 mm | |
Dimensiune E | 106 mm | |
Dimensiune F | 223 mm | |
Dimensiune G | 59 mm | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 300 kg | |
Greutate | 20 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg |
Cod articol | 085980 600 | |
EAN / GTIN | 5012095627920 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnet de ridicare UL E 600 kg
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
915,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
1.003,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 12,5 mm | 30 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 12,5 mm | 25 mm | |
Dimensiune C | 116 mm | 98 mm | |
Dimensiune E | 106 mm | 95 mm | |
Dimensiune F | 223 mm | 231 mm | |
Dimensiune B | 265 mm | 276 mm | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg | Piese polare | Magnet de ridicare a sarcinilor |