Magnet de ridicare UL E 300 kg

Cod articol: 085980 300
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
⌀ maxim rotund 100 mm
Lungime maximă plană 1.500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 10 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 10 mm
Dimensiune A 157 mm
Dimensiune B 202 mm
Dimensiune C 95 mm
Dimensiune D 95 mm
Dimensiune E 74 mm
Dimensiune F 253 mm
Dimensiune G 46 mm
Capacitate portantă maximă 300 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 150 kg
Greutate 10 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085980 300
EAN / GTIN 5012095627913

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Mâner de acţionare cu funcţionare silenţioasă şi cu blocaj de siguranţă pentru mecanismul de cuplare. Magnetele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule și în producție.