Magnet de ridicare UL E 1000 kg

Cod articol: 085980 1000
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
⌀ maxim rotund 180 mm
Lungime maximă plană 2.500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 15 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 15 mm
Dimensiune A 266 mm
Dimensiune B 320 mm
Dimensiune C 145 mm
Dimensiune D 148 mm
Dimensiune E 71 mm
Dimensiune F 342 mm
Dimensiune G 81 mm
Capacitate portantă maximă 1.000 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 300 kg
Greutate 39 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor 500 kg

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085980 1000
EAN / GTIN 5012095627937

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Mâner de acţionare cu funcţionare silenţioasă şi cu blocaj de siguranţă pentru mecanismul de cuplare. Magnetele de ridicare dispun de un factor de siguranță de 3:1.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule și în producție.