Magnet plat fără filet 8 mm

Cod articol: 085923 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 13 N
8 mm
Înălţime 4,5 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei galvanizat
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 1,8 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085923 8
EAN / GTIN 2050001737557
Număr producător E761

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături