Magnet plat fără filet 16 mm

Cod articol: 085923 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
534 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 95 N
16 mm
Înălţime 4,5 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei galvanizat
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 5,5 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085923 16
EAN / GTIN 2050001735782
Număr producător E764

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.