{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de fixare nominală | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Înălţime | 4,5 mm | |
Materialul miezului magnetic | Neodim | |
Materialul suprafeţei | galvanizat | |
Rezistenţă maximă la temperaturi | 80 °C | |
Greutate | 1 g | |
Tip produs | Magnet plat |
Cod articol | 085923 6 | |
EAN / GTIN | 2050001735768 | |
Număr producător | E760 |