Magnet plat fără filet 20 mm

Cod articol: 085923 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 140 N
20 mm
Înălţime 6 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei galvanizat
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 15 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085923 20
EAN / GTIN 2050001737687
Număr producător E765

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.