Magnet plat fără filet 13 mm

Cod articol: 085923 13
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 60 N
13 mm
Înălţime 4,5 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Materialul suprafeţei galvanizat
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Greutate 4,5 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085923 13
EAN / GTIN 2050001735799
Număr producător E763

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.
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
    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături