Reflector cu LED 84 W

Cod articol: 081265 84
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 67
    Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
    Tensiune nominală 100 V - 240 V
    Putere absorbită 84 W
    Denumirea producătorului NOVA 10K
    Flux luminos 1.200 lm - 12.000 lm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Culoarea luminii 6.000 K
    Lungimea totală 302 mm
    Lăţimea totală 102 mm
    Înălţimea totală 298 mm
    Lungimea cablului de conectare 5 m
    Greutate 4.100 g
    Tip produs Reflector

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081265 84
    EAN / GTIN 5708997354445
    Număr producător 03.5444

    Descriere

    Execuţie:

    Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
    • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
    • Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.
    • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

    Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcţie de dimare, rabatabil.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături