SCANGRIP DIFUZOR MARE

Cod articol: 03.5751
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
Cod articol 03.5751
EAN / GTIN 5708997357514
Număr producător 03.5751
L-Număr L01030 79

Descriere

Descriere:

Difuzorul de lumină este conceput pentru a răspândi și a atenua lumina, permițându-vă să iluminați un întreg spațiu de lucru și să evitați umbrele dure. Acesta vă oferă o funcționalitate sporită și noi posibilități de a vă adapta și mai mult lumina de lucru la sarcina de lucru specifică. Capacul este incredibil de neted și ușor. Magneții puternici încorporați fac ca montarea capacului pe lampa SCANGRIP să fie ușoară și sigură. Utilizarea difuzorului SCANGRIP DIFFUSER împreună cu MULTIMATCH 8 crește semnificativ funcționalitatea lămpii de lucru, deoarece difuzorul înmoaie și răspândește lumina pe suprafața mașinii, astfel încât evitați strălucirea și umbrele dure ale luminii. DIFUZORUL SCANGRIP se aplică în special pentru verificarea punctelor înalte în timpul aplicării vopselei, precum și la repararea loviturilor auto și la detectarea penițelor de praf la vopsire. - Răspândește și îndulcește lumina evitând umbrele dure- Luminează întreaga zonă de lucru - chiar și în cel mai întunecat colț- Minimizează reflexiile și lumina dură- Reduce orbirea. Se potrivește cu:. - 03. 5442 NOVA 5K- 03. 5443 NOVA 5K C+R- 03. 5444 NOVA 10K- 03. 6001 NOVA 6 SPS- 03. 6002 NOVA 10 SPS- 03. 5654 MULTIMATCH 8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături