{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Tensiune nominală | 100 V - 240 V | |
Putere absorbită | 29 W | |
Denumirea producătorului | NOVA 4K | |
Flux luminos | 400 lm - 4.000 lm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Culoarea luminii | 6.000 K | |
Lungimea totală | 235 mm | |
Lăţimea totală | 88 mm | |
Înălţimea totală | 233 mm | |
Lungimea cablului de conectare | 5 m | |
Greutate | 2.380 g | |
Tip produs | Reflector |
Cod articol | 081265 26 | |
EAN / GTIN | 5708997354407 | |
Număr producător | 03.5440 |