WHEEL STAND - stand de rulare

Cod articol: 03.5682
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
Cod articol 03.5682
EAN / GTIN 5708997356821
Număr producător 03.5682
L-Număr L01030 104

Descriere

Descriere:

Suportul pentru roți SCANGRIP WHEEL STAND este dezvoltat pentru poziționarea mobilă a luminii de lucru în atelierul de detaliere. Acesta facilitează deplasarea luminii acolo unde aveți nevoie de ea și, în același timp, evitați ridicarea incomodă și grea de la un loc de muncă la altul. SCANGRIP WHEEL STAND este extensibil de la 0. 9m/3ft la 1. 9m/6. 2ft și vine cu un design îmbunătățit. Noua bază este echipată cu 5 roți pentru o siguranță și stabilitate îmbunătățite și o manevrabilitate ușoară. Roțile sunt robuste și de înaltă calitate și se rostogolesc cu ușurință chiar și pe suprafețe inegale. 2 dintre roți sunt blocabile pentru a asigura o poziție sigură și fixă. Este rapid și ușor de poziționat lumina de lucru pe suportul SCANGRIP WHEEL STAND, iar atunci când este montată, lumina poate fi înclinată pentru a oferi unghiul optim al fasciculului. Când lucrarea este terminată, poate fi pusă cu ușurință deoparte. Ca o caracteristică suplimentară a noului WHEEL STAND îmbunătățit, acesta este acum prevăzut cu un suport flexibil care vă permite să poziționați cu ușurință o a doua lumină de lucru pentru a ilumina de jos. Suportul de montare suplimentar este reglabil în înălțime și oferă o flexibilitate completă pentru a poziționa lumina la înălțimea optimă. Atunci când lucrați pe partea laterală a mașinii sau când efectuați lucrări de pregătire la panou, această opțiune de lumină dublă oferă o iluminare perfectă, fără umbre, atât din partea superioară, cât și din partea inferioară. Suportul pentru roți SCANGRIP WHEEL STAND este fabricat din oțel acoperit cu pulbere, durabil și robust, pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Suportul dublu (03. 5308) pentru poziționarea a două lămpi este disponibil ca accesoriu.