Reflector cu LED 42 W

Cod articol: 081265 42
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Putere absorbită 42 W
Denumirea producătorului NOVA 6K
Flux luminos 600 lm - 6.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Culoarea luminii 6.000 K
Lungimea totală 267 mm
Lăţimea totală 87 mm
Înălţimea totală 262 mm
Lungimea cablului de conectare 5 m
Greutate 2.660 g
Tip produs Reflector

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081265 42
EAN / GTIN 5708997354421
Număr producător 03.5442

Descriere

Execuţie:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.
  • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcţie de dimare, rabatabil.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.