Polizor cu bandă GI 790205

Cod articol: 077613 790205
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GI 150 2H
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Turaţie maximă treapta 1 1.500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.000 min-1
Lăţimea benzii 150 mm
Lungimea benzii 2.000 mm
Greutate 82 kg
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077613 790205
EAN / GTIN 2050001676788
Număr producător 79020500403

Descriere

Execuţie:

Program de polizare cu bandă GRIT GI pentru cerinţe ridicate din industrie: Construcţie robustă, cu motoare extrem de performante.
  • Rentabilitate ridicată, cu cea mai bună rată de aşchiere.
  • Motor performant cu 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistem patentat de prindere a benzii,
  • Siguranţă ridicată de lucru: Opritorul, fanta de şlefuire şi protecţia pentru ochi pot fi reglate individual.

Modul de bază pentru polizorul cu bandă abrazivă.
  • Utilizare confortabilă, funcţionare cu vibraţii reduse.
  • Turaţie constantă pentru o rată ridicată de aşchiere.
  • Posibilitate pregătită de racordare la instalaţiile centrale de aspirare.

Aplicaţie:

Împreună cu montanţii Cod 077614 se utilizează ca polizor cu bandă abrazivă, cu modulele de extindere, pentru şlefuirea radială şi longitudinală, şlefuirea suprafeţelor, pentru debavurare.

Livrare:

Inclusiv ştecăr CEE (16 A), 1 bandă de şlefuit.

Notă:

Pentru benzi de şlefuit consultaţi Cod 558310 şi următoarele şi Cod 558453-56.