Polizor cu bandă GI, Tip: 790202

Cod articol: 077613 790202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GI 75 2H
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Turaţie maximă treapta 1 1.500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.000 min-1
Lăţimea benzii 75 mm
Lungimea benzii 2.000 mm
Greutate 65 kg
Lungimea totală 970 mm
Lăţimea totală 540 mm
Înălţimea totală 1020 mm
Tip produs Polizor cu bandă

Identificare și clasificare

Cod articol 077613 790202
EAN / GTIN 2050001676764
Număr producător 79020200403
Producător C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

Program de polizare cu bandă GRIT GI pentru cerinţe ridicate din industrie: Construcţie robustă, cu motoare extrem de performante.
  • Rentabilitate ridicată, cu cea mai bună rată de aşchiere.
  • Motor performant cu 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistem patentat de prindere a benzii,
  • Siguranţă ridicată de lucru: Opritorul, fanta de şlefuire şi protecţia pentru ochi pot fi reglate individual.

Modul de bază pentru polizorul cu bandă abrazivă.
  • Utilizare confortabilă, funcţionare cu vibraţii reduse.
  • Turaţie constantă pentru o rată ridicată de aşchiere.
  • Posibilitate pregătită de racordare la instalaţiile centrale de aspirare.

Aplicaţie:

Împreună cu montanţii Cod 077614 se utilizează ca polizor cu bandă abrazivă, cu modulele de extindere, pentru şlefuirea radială şi longitudinală, şlefuirea suprafeţelor, pentru debavurare.

Livrare:

Inclusiv ştecăr CEE (16 A), 1 bandă de şlefuit.

Notă:

Pentru benzi de şlefuit consultaţi Cod 558310 şi următoarele şi Cod 558453-56.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături