Polizor cu bandă GI 790201

Cod articol: 077613 790201
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului GI 75
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Turaţie maximă treapta 1 3.000 min-1
    Lăţimea benzii 75 mm
    Lungimea benzii 2.000 mm
    Greutate 65 kg
    Tip produs Polizor cu bandă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077613 790201
    EAN / GTIN 2050001676757
    Număr producător 79020100403

    Descriere

    Execuţie:

    Program de polizare cu bandă GRIT GI pentru cerinţe ridicate din industrie: Construcţie robustă, cu motoare extrem de performante.
    • Rentabilitate ridicată, cu cea mai bună rată de aşchiere.
    • Motor performant cu 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
    • Sistem patentat de prindere a benzii,
    • Siguranţă ridicată de lucru: Opritorul, fanta de şlefuire şi protecţia pentru ochi pot fi reglate individual.

    Modul de bază pentru polizorul cu bandă abrazivă.
    • Utilizare confortabilă, funcţionare cu vibraţii reduse.
    • Turaţie constantă pentru o rată ridicată de aşchiere.
    • Posibilitate pregătită de racordare la instalaţiile centrale de aspirare.

    Aplicaţie:

    Împreună cu montanţii Cod 077614 se utilizează ca polizor cu bandă abrazivă, cu modulele de extindere, pentru şlefuirea radială şi longitudinală, şlefuirea suprafeţelor, pentru debavurare.

    Livrare:

    Inclusiv ştecăr CEE (16 A), 1 bandă de şlefuit.

    Notă:

    Pentru benzi de şlefuit consultaţi Cod 558310 şi următoarele şi Cod 558453-56.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături