Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) GRIT R 60

Cod articol: 558453 60
(5,69 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 75 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558453 60
EAN / GTIN 4014586278551
Număr producător 69903007000

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit de calitate, ţesătură de poliester heavy-duty cu liant din răşină sintetică, corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire abraziv (şlefuire fără degajare de căldură).

Aplicaţie:

Pentru maşini de şlefuit cu bandă GRIT din seria GX, GIS, GI.