Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) ZK713X, 150×2000 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 558330 60
(8,46 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,91 € / buc.
    (8,46 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    14,09 € / buc.
    (7,05 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură ZK713X
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 150 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558330 60
EAN / GTIN 4018875129883
Număr producător 712988

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit ultraperformantă cu corindon cu zirconiu (ZA) pentru o rată înaltă de îndepărtare. Autoascuţirea continuă oferă, spre deosebire de corindonul normal, o durabilitate mai mare şi o putere de şlefuire mai ridicată, păstrând aceeaşi calitate a suprafeţei.
Ţesătură X (robustă) pentru o rată mare de îndepărtare pe maşinile staţionare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor şi aliajelor cu oţel, fontelor, precum şi a metalelor neferoase.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.