Polizor dublu de banc DS cu aspirare, 400 V DS04/175A

Cod articol: 077514 DS04/175A
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului DS04/175A
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 250 W
    Turaţie maximă 2.900 min-1
    ⌀ discului de rectificat D 175 mm
    Lăţimea discului de şlefuit T 25 mm
    ⌀ găurii discului de şlefuit H 51 mm
    Debit de praf aspirat 6 m3/min
    Greutate 83 kg
    Tip produs Polizor dublu de banc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077514 DS04/175A
    EAN / GTIN 2050001674104
    Număr producător DS04/175A

    Descriere

    Execuţie:

    Polizoare duble de banc cu aspirare integrată în suport.
    Praful de şlefuit este filtrat eficient cu un filtru cu ajutorului unui filtru cu apă. Livrarea se face fără discuri de şlefuire.

    Notă:

    Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături