{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | DS12/250A | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 730 W | |
Turaţie maximă | 1.450 min-1 | |
⌀ discului de rectificat D | 250 mm | |
Lăţimea discului de şlefuit T | 32 mm | |
⌀ găurii discului de şlefuit H | 51 mm | |
Debit de praf aspirat | 6 m3/min | |
Greutate | 115 kg | |
Tip produs | Polizor dublu de banc |
Cod articol | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Număr producător | DS12/250A |