Disc de polizor de banc D×A×H (mm) NK60

Cod articol: 596350 NK60
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Corindon normal gri-albastru
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 60
Grad de fineţe mediu
Specificaţie Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M
⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 175 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 51 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 596350 NK60
EAN / GTIN 9003170681346
Număr producător 68134

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru oţeluri profilate şi oţeluri slab aliate, precum şi fontă cenuşie.

Specificaţie:

Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături