Disc de polizor de banc D×A×H (mm) C800

Cod articol: 596350 C800
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 800
Grad de fineţe extra-fin
Specificaţie Carbură de siliciu liată cu PU
⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 175 mm
Lăţimea discului T 25 mm
⌀ găurii H 51 mm
Viteză periferică maximă 25 m/s
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 596350 C800
EAN / GTIN 9003170520874
Număr producător 52087

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de lustruire cu liant elastic, foarte moi. Viteză maximă de lucru 25 m/s.

Aplicaţie:

Pentru rectificarea tăișurilor, polizare, şlefuire cu efecte şi lucrări uşoare de debavurare. Diametrul flanşei de strângere trebuie să fie de cel puțin 2/3 din diametrul discului.

Specificaţie:

Liant cu carbură de siliciu PU.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături