Disc de polizor de banc D×A×H (mm) NK36

Cod articol: 596350 NK36
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Procedeu de şlefuire Polizor de banc
    Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 36
    Grad de fineţe grosier
    Specificaţie Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M
    ⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
    Forma 1
    ⌀ discurilor D 175 mm
    Lăţimea discului T 25 mm
    ⌀ găurii H 51 mm
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc de polizat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 596350 NK36
    EAN / GTIN 9003176642075
    Număr producător 664207

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Piatră
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

    Aplicaţie:

    Pentru oţeluri profilate şi oţeluri slab aliate, precum şi fontă cenuşie.

    Specificaţie:

    Corindon normal gri-albastru, grad de duritate M.

    Livrare:

    Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

    Notă:

    Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături