Polizor drept 722325

Cod articol: 077261 722325
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului GSZ4-90EL
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 350 W
    Interval de turaţie 3.500 min-1 - 8.500 min-1
    ⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
    Greutate 1,5 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Lungimea cablului 4 m
    Preselectare electronică a turaţiei da
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077261 722325
    EAN / GTIN 4014586880648
    Număr producător 72232560000

    Descriere

    Execuţie:

    • Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.
    • Funcţionare silenţioasă datorită sistemului de lagăre.
    • Motor performant cu putere ridicată de acţionare.
    • Datorită reglării turaţiei, excelent pentru prelucrarea oţelului aliat precum şi pentru lucrări de şlefuire şi polizare.
    • Recomandat pentru pietre de şlefuire şi freze din carbură.
    Polizor drept universal, pentru lucrări în locuri greu accesibile. Gâtul suplu şi uşor de mânuit permite rectificarea interioară.
    • Polizor drept extrem de uşor de folosit.
    • Recomandat pentru prelucrarea oţelului inoxidabil şi lucrări uşoare de şlefuire şi polizare.
    • Adâncime mare de pătrundere în locurile greu accesibile.
    • Turaţia variabilă permite folosirea de scule diferite.

    Livrare:

    Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, 2 chei de strângere SW13 şi SW17.

    Notă:

    Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături