{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GSZ11-320PERL | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.010 W | |
Interval de turaţie | 9.500 min-1 - 32.500 min-1 | |
⌀ maxim al bucşei elastice | 8 mm | |
Greutate | 2,1 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Preselectare electronică a turaţiei | da | |
Tip produs | Polizor drept |
Cod articol | 077261 722322 | |
EAN / GTIN | 4014586880501 | |
Număr producător | 72232260000 |