Polizor drept 722320

Cod articol: 077261 722320
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului GSZ8-90PEL
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Putere absorbită 710 W
    Interval de turaţie 2.500 min-1 - 9.000 min-1
    ⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
    Greutate 1,8 kg
    Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
    Lungimea cablului 4 m
    Preselectare electronică a turaţiei da
    Tip produs Polizor drept

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 077261 722320
    EAN / GTIN 4014586879451
    Număr producător 72232060000

    Descriere

    Execuţie:

    • Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.
    • Funcţionare silenţioasă datorită sistemului de lagăre.
    • Motor performant cu putere ridicată de acţionare.
    • Datorită reglării turaţiei, excelent pentru prelucrarea oţelului aliat precum şi pentru lucrări de şlefuire şi polizare.
    • Recomandat pentru pietre de şlefuire şi freze din carbură.
    • Polizor drept robust, cu turaţie redusă.
    • Recomandat şi pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.
    • POWERtronik cu stabilizarea turaţiei şi protecţie la suprasarcină.

    Livrare:

    Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, 2 chei de strângere SW13 şi SW17.

    Notă:

    Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături