Polizor drept 722317

Cod articol: 077261 722317
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GSZ8-280PE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 750 W
Interval de turaţie 8.500 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,4 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungimea cablului 4 m
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077261 722317
EAN / GTIN 4014586879437
Număr producător 72231760000

Descriere

Execuţie:

  • Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.
  • Funcţionare silenţioasă datorită sistemului de lagăre.
  • Motor performant cu putere ridicată de acţionare.
  • Datorită reglării turaţiei, excelent pentru prelucrarea oţelului aliat precum şi pentru lucrări de şlefuire şi polizare.
  • Recomandat pentru pietre de şlefuire şi freze din carbură.
Polizor drept performant şi uşor de mânuit, cu gât scurt al axului. Recomandat şi pentru utilizare semistaţionară.

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, 2 chei de strângere SW13 şi SW17.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.