Polizor drept 722324

Cod articol: 077261 722324
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GSZ4-280EL
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 350 W
Interval de turaţie 13.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,5 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungimea cablului 4 m
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Număr producător 72232460000

Descriere

Execuţie:

  • Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.
  • Funcţionare silenţioasă datorită sistemului de lagăre.
  • Motor performant cu putere ridicată de acţionare.
  • Datorită reglării turaţiei, excelent pentru prelucrarea oţelului aliat precum şi pentru lucrări de şlefuire şi polizare.
  • Recomandat pentru pietre de şlefuire şi freze din carbură.
Polizor drept universal, pentru lucrări în locuri greu accesibile. Gâtul suplu şi uşor de mânuit permite rectificarea interioară.

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, 2 chei de strângere SW13 şi SW17.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături