Maşină de carotat MABASIC200

Cod articol: 076535 MABASIC200
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Ambalaj: Valiză de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Denumirea producătorului MABASIC200
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 900 W
Turaţie maximă treapta 1 450 min-1
Dimensiunile portsculei 19 mm Weldon
⌀ maxim carotare în oţel 32 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
Lungime talpă magnetică 84 mm
Lăţime talpă magnetică 168 mm
Cursa de lucru 160 mm
Greutate 12 kg
Lungime 260 mm
Lăţime 160 mm
Înălţime 360 mm
Tip produs Maşină de carotat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076535 MABASIC200
EAN / GTIN 4250187506604
Număr producător MABASIC200

Descriere

Execuţie:

  • Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forţei de prindere magnetică.
  • Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
  • Cutie de viteze cu baie de ulei.
Maşină de carotat cu talpă magnetică cu o viteză, pentru ⌀ de găurire de până la 32 mm. Cu portsculă Weldon 19 mm (3/4 inch).

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanţ de siguranţă, sistem de lubrifiere şi
instrumente de operare.

Notă:

  • Burghiele de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
  • Maşinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid şi dispozitivele de prindere a ţevii se pot livra la cerere.
  • Maşinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături