Maşină de carotat MAB485

Cod articol: 076535 MAB485
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Ambalaj: Valiză de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Denumirea producătorului MAB485
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.150 W
Interval de turaţie treapta 1 50 min-1 - 250 min-1
Interval de turaţie treapta 2 100 min-1 - 450 min-1
Formă portsculă CM2
Dimensiunile portsculei 19 mm Weldon
⌀ maxim carotare în oţel 40 mm
⌀ maxim filetare în oţel M16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 18 mm
⌀ maxim teşire 40 mm
⌀ maxim frecare 18 mm
Lungime talpă magnetică 84 mm
Lăţime talpă magnetică 168 mm
Cursa de lucru 160 mm
Greutate 13 kg
Lungime 295 mm
Lăţime 175 mm
Înălţime 440 mm
Tip produs Maşină de carotat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076535 MAB485
EAN / GTIN 4250187507564
Număr producător MAB485

Descriere

Execuţie:

  • Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forţei de prindere magnetică.
  • Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
  • Cutie de viteze cu baie de ulei.
Maşini multifuncţionale puternice pentru găurirea, filetarea, alezarea şi adâncirea tuturor tipurilor de materiale. Funcţionarea spre dreapta / stânga, sistemul electronic de reglare cu arbore, portscula cu sistem Keyless de schimbare rapidă a uneltei şi protecţia termică oferă numeroase posibilităţi de utilizare. Inclusiv carote ⌀ 14 / 18 / 22 mm, adâncime de tăiere 30 mm; Inclusiv mandrină de strângere SSBF 1 − 16 mm. Adaptor pentru tarod M10 / M12 / M16.

Aplicaţie:

Reglarea continuă a turaţiei pentru variaţiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghielor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor şi burghielor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanţ de siguranţă, cârlig magnetic pentru aşchii metalice, sistem de lubrifiere şi instrument de operare.

Notă:

  • Burghiele de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
  • Maşinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid şi dispozitivele de prindere a ţevii se pot livra la cerere.
  • Maşinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături