{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Valiză de transport | |
Denumirea producătorului | MAB 155 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.050 W | |
Turaţie maximă | 320 min-1 | |
⌀ maxim carotare în oţel | 35 mm | |
Adâncime de găurire | 30 mm | |
Lungime talpă magnetică | 80 mm | |
Lăţime talpă magnetică | 160 mm | |
Cursa de lucru | 39 mm | |
Greutate | 11 kg | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Tip produs | Maşină de carotat |
Cod articol | 076535 MAB155 | |
EAN / GTIN | 4250187513893 | |
Număr producător | MAB 155 |