Maşină de carotat MAB1300

Cod articol: 076535 MAB1300
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Ambalaj: Valiză de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Denumirea producătorului MAB1300
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.300 W
Interval de turaţie treapta 1 30 min-1 - 80 min-1
Interval de turaţie treapta 2 50 min-1 - 120 min-1
Interval de turaţie treapta 3 130 min-1 - 350 min-1
Interval de turaţie treapta 4 210 min-1 - 550 min-1
Formă portsculă CM4
Dimensiunile portsculei 19 mm, 32 mm Weldon
⌀ maxim carotare în oţel 130 mm
⌀ maxim filetare în oţel M42 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 45 mm
⌀ maxim teşire 80 mm
⌀ maxim frecare 50 mm
Lungime talpă magnetică 120 mm
Lăţime talpă magnetică 360 mm
Cursa de lucru 310 mm
Greutate 51 kg
Lungime 495 mm
Lăţime 255 mm
Înălţime 560 mm
Tip produs Maşină de carotat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Număr producător MAB1300

Descriere

Execuţie:

  • Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forţei de prindere magnetică.
  • Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
  • Cutie de viteze cu baie de ulei.
Cea mai puternică maşină de găurit cu talpă magnetică şi un motor de 2300 W, carotare până la ⌀ 130 mm şi filetare până la M42. Motor cu plajă mare de turaţii (30 − 550 1/min), magnet cu 3 bobine pentru o forţă de fixare extrem de ridicată. Noul sistem de prindere permite conversia rapidă între carote şi burghie. Susţinere Servo pentru găurire aproape fără niciun efort. Inclusiv carote ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, adâncime de tăiere 55 mm. Adaptor pentru tarod M20 / M24 / M27.

Aplicaţie:

Reglarea continuă a turaţiei pentru variaţiile foarte mici ale vitezelor permite utilizarea tarozilor, burghielor cu coadă conică, alezoarelor, adâncitoarelor şi burghielor de carotat pentru toate tipurile de materiale.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanţ de siguranţă, cârlig magnetic pentru aşchii metalice, sistem de lubrifiere şi instrumente de operare.

Notă:

  • Burghiele de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
  • Maşinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid şi dispozitivele de prindere a ţevii se pot livra la cerere.
  • Maşinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături