Maşină de carotat MAB825

Cod articol: 076535 MAB825
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Ambalaj: Valiză de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Valiză de transport
Denumirea producătorului MAB825
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.800 W
Interval de turaţie treapta 1 40 min-1 - 110 min-1
Interval de turaţie treapta 2 65 min-1 - 175 min-1
Interval de turaţie treapta 3 140 min-1 - 360 min-1
Interval de turaţie treapta 4 220 min-1 - 600 min-1
Formă portsculă CM3
Dimensiunile portsculei 19 mm, 32 mm Weldon
⌀ maxim carotare în oţel 100 mm
⌀ maxim filetare în oţel M30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 31,75 mm
⌀ maxim teşire 50 mm
⌀ maxim frecare 31,75 mm
Lungime talpă magnetică 110 mm
Lăţime talpă magnetică 220 mm
Cursa de lucru 255 mm
Greutate 25 kg
Lungime 370 mm
Lăţime 240 mm
Înălţime 475 mm
Tip produs Maşină de carotat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 076535 MAB825
EAN / GTIN 4250187507571
Număr producător MAB825

Descriere

Execuţie:

  • Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forţei de prindere magnetică.
  • Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
  • Cutie de viteze cu baie de ulei.
Pachet de forţă pentru aplicaţii dificile. Carote cu ⌀ de până la 100 mm. Filetare până la maxim M30 cu ajutorul
adaptoarelor livrate. Cu sistem de prindere MK3, cu sistem de găurire cu înlocuire rapidă Keyless. Protecţia termică şi cuplajul la suprasarcină protejează maşina şi unealta. Un motor cu 4 trepte de viteză, sistem electronic de reglare a arborelui şi decuplare a momentului permite reglarea optimă a turaţiei fără pierdere de putere. Inclusiv carote ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, adâncime de tăiere 55 mm; adaptor pentru tarod M20 / M24 / M27.

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanţ de siguranţă, cârlig magnetic pentru aşchii metalice, sistem de lubrifiere şi instrument de operare.

Notă:

  • Burghiele de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
  • Maşinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid şi dispozitivele de prindere a ţevii se pot livra la cerere.
  • Maşinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături