Şurubelniţă cu percuţie şi acumulator GDX18V210C

Cod articol: 074052 GDX18V210C
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GDX18V210C
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Trepte moment de rotaţie 3
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M16
Moment maxim de rotaţie dur 210 Nm
Număr de percuţii 0 min-1 - 4.100 min-1
Moment de rupere maxim 370 Nm
Profil de antrenare portsculă Locaș hexagonal, pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch; 1/4 inch
Greutate 1,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 9,8 m/s2
Utilizare tipică Strong
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074052 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587745
Număr producător 06019J0203

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
Şurubelniţă puternică cu percuţie, cu 2 regimuri de funcţionare, pentru metal şi pentru lemn şi cu conectivitate bluetooth.
  • Portscula specială combină 1/2 inch pătrat şi 1/4 inch hexagonal.
  • Power Control în 3 trepte − pentru diferite momente de rotaţie la diverse utilizări.
  • Alţi parametri şi regimuri de funcţionare se setează individual prin aplicaţia Toolbox.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la 073851073867.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături