Acumulator Li-Ion, 5,0 Ah, Tip acumulator, tensiune acumulator: B18V

Cod articol: 073854 B18
La cerere
În stoc
424 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator, tensiune acumulator (V) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GBA 18V 5.0Ah
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Recomandat pentru Bosch 18 V
Greutate per acumulator 620 g
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 073854 B18
EAN / GTIN 3165140791649
Număr producător 1600A002U5

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Li-Ion compacte, performante.
  • Fără efect de memorare.
  • Fără scăderea performanţei.
  • Autodescărcare redusă.
  • Încărcare rapidă a acumulatoarelor.
  • Foarte performante şi la temperaturi sub 0 °C.
Bosch CoolPack − protecţie optimă a celulelor împotriva încălzirii prea puternice prin carcase speciale, care disipează căldura, în partea de jos.